APPT 160408 PDSR UNI

Número de artículo: 215766 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,70 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,08 € / Unidad
a petición
En stock
3.823 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APPT 160408 PDSR
Radio angular 0,4 mm
Clase HBM020
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,12 - 0,44 mm
Grosor de plaquita 5,26 mm
Clase UNI
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215766 UNI
EAN / GTIN 4067263002048
Número del fabricante 215766 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
290
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de metal duro con recubrimiento PVD para mecanizar diversos materiales. El material de corte universal permite trabajar de forma segura en los procesos en condiciones de funcionamiento cambiantes. Estas plaquitas de corte se caracterizan por un alto grado de resistencia al desgaste y a la rotura, así como por la posibilidad de aplicación para mecanizado en seco y en húmedo.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3 × D.
apmax = 7,0 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra