APXT 16..08 PDSR, HB7525, Tipo: ST900

Número de artículo: 215732 ST900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,08 € / Unidad
a petición
En stock
1.606 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APXT 16..08 PDSR
Soporte adecuado AP..1604
Tipo ST900
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,18 mm
Grosor de plaquita 5,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215732 ST900
EAN / GTIN 4045197410962
Número del fabricante 215732 ST900
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
185
Acero < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215705 a 215717: ae = 0,3 × D / ap máx. = 7 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra