{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 44 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 16.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215705 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197410559 | |
Número del fabricante | 215705 25/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular 90° corto, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
168,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
247,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
165,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 44 mm | 31 mm | 44 mm |
Longitud total Ltot | 100 mm | 105 mm | 100 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |