Fresa de achaflanado 20 grados

Número de artículo: 215700 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo γ (grados) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Plaquita de corte adecuada AP.. 1604..
Ángulo γ 20 grados
Ejecuciones de mangos con taladro
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 6
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ mínimo D 35 mm
máximo ⌀ D1 91 mm
Anchura de chaflán realizable b 28,5 mm
Longitud chaflán realizable l 30 mm
Altura de chaflán realizable h 10 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Avance por diente con hmáx 0,3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215700 20
EAN / GTIN 4045197658166
Número del fabricante 215700 20

Descripción

Nota:

  • Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758
  • En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.
  • Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra