APMT 060204 ER ST1400

Número de artículo: 215656 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,86 € / Unidad
a petición
En stock
535 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Softcut®
    Código ISO plaquita de corte APMT 060204 ER
    Tipo ST1400
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,1 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215656 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601469
    Número del fabricante 215656 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    150
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra