Micrómetro de precisión

Número de artículo: 2155N-25
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2155N-25
EAN / GTIN 4000896127702
Número del fabricante 2155N-25
Número L L60140 3244

Descripción

Descripción:

  • Rango de medición 0–25 mm
  • Anillo de abrazadera y tornillo de medición por tacto
  • Husillo oculto, rectificado y templado, regulable
  • Placas de aislamiento
  • Superficie de medición con metal duro
  • Paso: 0,5 mm
    Lectura: 0,01 mm
  • Caja de madera
  • DIN 863-3
  • Peso neto (kg): 0.4 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra