Comparador

Número de artículo: 2155-65
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 2155-65
Copiar
EAN / GTIN 4000896144501
Copiar
Número del fabricante 2155-65
Copiar
Número L L60140 1433
Copiar
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Comparador mecánico
  • Valor de graduación de la escala: 0,01 mm
  • Rango de medición: 8 mm
  • 1 giro de la aguja: 1 mm
  • Escala giratoria y bloqueable
  • El rango nominal puede limitarse entre dos agujas
  • Vástago de sujeción: ⌀ 8 mm
  • Apropiado para la herramienta de medición del PMS 3688-10
  • Peso neto (kg): 0.1 kg

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra