Soporte magnético para comparador

Número de artículo: 2155-60
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2155-60
EAN / GTIN 4000896144303
Número del fabricante 2155-60
Número L L60140 1432

Descripción

Descripción:

Soporte magnético para comparador
  • Bloque magnético con compartimento en forma de prisma (p. ej., para ejes)
  • Fuerza magnética conmutable de forma independiente
  • Acoplamiento de los comparadores para eje de 4,5 mm y 8 mm
  • Brazo de soporte con ajuste fino y articulación
  • Peso neto (kg): 1.53 kg
  • Construcción robusta y estable
  • Apropiado para el acoplamiento de comparadores mecánicos y digitales (el comparador de la figura no se incluye en el volumen de suministro)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra