Flexómetro ∙ 5000 mm x 19 mm

Número de artículo: 2154N-5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 2154N-5
EAN / GTIN 4000896143948
Número del fabricante 2154N-5
Número L L60140 1618
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Clase normalizada Euro II
  • Clip de correa
  • El flexómetro ancho reduce la formación de dobleces
  • Enganchable bracias al botón deslizante con protección antideslizante integrada
  • Gancho libre (en el extremo del flexómetro) para mediciones interiores y exteriores
  • Carcasa de 2 componentes con protección contra impactos
  • El resorte de calidad garantiza el retorno automático del flexómetro
  • El revestimiento resistente protege frente a la corrosión y el desgaste
  • Escala de medición doble (en el borde superior e inferior)
  • Dimensiones / longitud: 5000 mm x 19 mm
  • Peso neto (kg): 0.26 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra