Calibre ∙ digital ∙ 234 mm

Número de artículo: 2154N-20
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2154N-20
EAN / GTIN 4000896127696
Número del fabricante 2154N-20
Número L L60140 195

Descripción

Descripción:

  • Rango de medición: hasta 150 mm
  • Varilla de medición de la profundidad
  • Conmutación de mm a pulgadas
  • Interfaz de datos RS 232 C
    para el registro de datos
  • Interruptor de conexión y desconexión
  • Batería incluida
  • De acero inoxidable
  • Caja de plástico
  • DIN 862
  • Dimensiones / longitud: 234 mm
  • Peso neto (kg): 0.3 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra