• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Drum for compressed air hose

Número de artículo: 2153/2
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
    Tipo de producto Bobina de cables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2153/2
    EAN / GTIN 4017976421537
    Número del fabricante 2153/2
    Número L L90070 410

    Descripción

    Version:

    accessories

    Description:

    Drum for compressed air hose as a mounting kit for MultiVario table top carts 700 mm wide. Powder-coated blue RAL 5007. Easy assembly to the support tubes of the carts with clamps. 20 m hose, type NW 9. Lockable with padlock (not included in delivery). For models 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

    Feature:

    Total length (mm): 700
    Colour: blue
    Note: for MultiVario carts 700 mm wide