APMT 133504 ER GG

Número de artículo: 215368 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,50 € / Unidad
a petición
En stock
861 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Softcut®
    Código ISO plaquita de corte APMT 133504 ER
    Tipo FG
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7730
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,18 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215368 GG
    EAN / GTIN 4045197601339
    Número del fabricante 215368 GG

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    250
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap máx. = 6 mm.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    APMT 133504 ER  GG

    APMT 133504 ER GG

    a petición
    En stock
    861 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    12,60 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    10,50 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    321 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    11,84 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    9,86 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Radio angular 0,4 0,4
    Código ISO plaquita de corte APMT 133504 ER APMT 060204 ER
    Material de corte MD MD
    Clase HB7730 HB7730
    Tipo FG FG
    Avance fz por diente 0,18 0,08
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra