Carrete de manguera de aire comprimido

Número de artículo: 2153-2746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 2153-2746
EAN / GTIN 4017976900698
Número del fabricante 2153-2746

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de manguera de aire comprimido como kit de sujeción para mesa de transporte ligera de 800 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Con una manguera de 20 m NW 9. Se puede bloquear con candado (no incluido en la entrega). Para los modelos 2746, 2756, 2946, 2956.

Característica:

Nota: para carro ligero 800 mm amplio