Carrete de manguera de aire comprimido

Número de artículo: 2153-2435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 2153-2435
EAN / GTIN 4017976900650
Número del fabricante 2153-2435

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de manguera de aire comprimido como kit de sujeción para mesa de transporte ligera de 600 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Con una manguera de 20 m NW 9. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Característica:

Nota: para carro ligero 600 mm amplio