Carrete de manguera de aire comprimido

Número de artículo: 2153/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2153/1
EAN / GTIN 4017976321530
Número del fabricante 2153/1
Número L L90070 262

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de manguera de aire comprimido como kit de sujeción para mesa de transporte MultiVario de 600 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Con una manguera de 20 m NW 9. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Característica:

Longitud total (mm): 600
Color: azul brillante
Nota: para carro MultiVario 600 mm amplio