Multímetro

Número de artículo: 2152-600
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
Número de artículo 2152-600
EAN / GTIN 4000896246762
Número del fabricante 2152-600
Número L L60140 5722

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Medición del voltaje ∙ la resistencia ∙ la frecuencia ∙ la capacidad y la temperatura
  • Para los profesionales, la industria, el bricolaje o los talleres de vehículos comerciales, turismos y agrícolas
  • Incluye puntas de medición para encajar en la funda de protección
  • Incluye sonda de temperatura de -20 °C hasta 200 °C
  • Tensión continua: 0 – 600 V
  • Tensión alterna: 0 – 600 V
  • Corriente continua: 0 – 10 A
  • Corriente alterna: 0 – 10 A
  • Resistencia: 0 – 60 MOhm
  • Prueba de diodos
  • Zumbador integrado avisa del paso por debajo de 50 Ohm
  • Frecuencia: 0 – 10 MHz
  • Ciclo de trabajo
  • Medición de capacidad: 0 – 60 MOhm
  • Apagado automático
  • Luz de fondo
  • Data Hold
  • True RMS
  • CAT III 600 V
  • Incluye 2 pilas AA
  • Fácil manejo gracias al claro panel de control y a la gran pantalla LCD iluminada (se pueden leer con rapidez todos los datos)
  • Los tiempos de respuesta muy cortos garantizan una rápida visualización de los resultados de medición
  • Alineación óptima del aparato gracias al soporte en la carcasa
  • La funda de protección protege el multímetro de los daños por caída