{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNEX 040308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215182 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406570170 | |
Número del fabricante | 215182 40/6 |