Fresa angular 90° con rosca, para plaquitas de corte reversibles XN.., ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/3mm

Número de artículo: 215178 20/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 3
Forma del mango con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Longitud total Ltot 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Rosca de alojamiento M M10
Plaquita de corte adecuada XNEX 040308
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 215178 20/3
EAN / GTIN 4062406570095
Número del fabricante 215178 20/3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El sistema de fresado angular para fresado de resaltes en continuo. El tamaño compacto de la plaquita reversible proporciona una enorme estabilidad con un número de filos más alto: para la máxima productividad.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 1,2 con varilla n.° 674252 tam. 7IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra