{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 44 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNEX 040308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215176 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406569983 | |
Número del fabricante | 215176 25/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa angular 90° 25/4 mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
296,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
302,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
283,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
323,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
183,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longitud de voladizo L1 | 44 | 49 | 49 | 30 | 49 |
Longitud total Ltot | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 |
⌀ de corte DC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
⌀ de mango Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |