• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

XNEX 080608, HBM130, Tipo: INOX

Número de artículo: 215108 INOX
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,28 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,07 € / Unidad
a petición
En stock
5.156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XNEX 080608
Tipo INOX
Clase HBM130
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
Avance fz por diente 0,12 mm
Número de cambios/cortes 6
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215108 INOX
EAN / GTIN 4062406103095
Número del fabricante 215108 INOX
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2×3 filos para operaciones de fresado de escuadrar.
6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.