Plaquita de corte de fresado XNEX 080608, para fresas angulares, HBM015, Tipo: ST1400

Número de artículo: 215106 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,28 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,07 € / Unidad
a petición
En stock
2.400 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XNEX 080608
Tipo ST1400
Clase HBM015
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
Avance fz por diente 0,21 mm
Número de cambios/cortes 6
Recubrimiento CVD
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215106 ST1400
EAN / GTIN 4062406103088
Número del fabricante 215106 ST1400
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.
Plaquita de corte de metal duro de dos lados con 2×3 filos para operaciones de fresado de escuadrar.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.