{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XNEX 080608 | |
Tipo | ALU | |
Clase | HUM310 | |
Material de corte | MD | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 4 mm | |
Avance fz por diente | 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 215104 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103071 | |
Número del fabricante | 215104 ALU |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
XNEX 080608, HUM310, Tipo: ALU
a petición
En stock
2.855 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
386 piezas en stock
desde
1
Unidades
22,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
18,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 |
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO plaquita de corte | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Material de corte | MD | MD |
Clase | HUM310 | HU7710 |
Tipo | ALU | ALU |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |