Carrete de cable

Número de artículo: 2151/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2151/3
EAN / GTIN 4017976215136
Número del fabricante 2151/3

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Carrete de cable como kit de fijación para mesa de transporte MultiVario de 800 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Según VDE con protección térmica. Versión para zonas húmedas con 25 m de cable de goma 3 x 1,5. Bloqueable mediante candado (no incluido en el volumen de suministro). Para los modelos 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463

Característica:

Longitud total (mm): 800
Color: azul brillante
Nota: para carro MultiVario 800 mm amplio