{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOMT 09T304 FR | |
Tipo | ALU | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7810 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,13 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 3,97 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 215066 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197555748 | |
Número del fabricante | 215066 ALU |