Hoja intercambiable para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 215.D 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 215.D 6
EAN / GTIN 7610733038794
Número del fabricante PB 215.D 6
Número L L60060 1298

Descripción

Descripción:

  • Hoja intercambiable para mangos PB 215 A, 8215 A, DigiTorque y MecaTorque
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 6 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud de la hoja: 140 mm
  • Longitud total: 220 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra