Mango intercambiable Classic, para cambiar fácil y rápidamente las hojas de diferentes perfiles, para hojas intercamb. PB 215, mango delgado, compacto y de uso universal, acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina

Número de artículo: 215.A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215.A
EAN / GTIN 7610733014743
Número del fabricante PB 215.A
Número L L60060 1425

Descripción

Descripción:

  • Mango intercambiable Classic, para cambiar fácil y rápidamente las hojas de diferentes perfiles
  • para hojas intercambiables PB 215, con cierre «clic»
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina

Característica:

  • Diámetro: 23 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud total: 105 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra