XOEW 0836 PDER-W Placa de acabado de filo ancho UNI

Número de artículo: 214956 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,97 € / Unidad
a petición
En stock
432 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XOEW 0836 PDER-W
Tipo UNI
Clase HB7730
Material de corte MD
Grosor de la placa E 3,6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214956 UNI
EAN / GTIN 4045197713209
Número del fabricante 214956 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
180
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El grosor de plaquita aumentado permite realizar una forma geométrica de la cubeta claramente moldeada para un comportamiento de corte positivo y minimiza la sensibilidad a fractura.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.
Longitud de la fresa de planear 3,4 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra