SOMT 083604 PDER INOX

Número de artículo: 214932 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,80 € / Unidad
a petición
En stock
968 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 083604 PDER
Tipo INOX
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7630
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214932 INOX
EAN / GTIN 4045197674739
Número del fabricante 214932 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El grosor de plaquita aumentado permite realizar una forma geométrica de la cubeta claramente moldeada para un comportamiento de corte positivo y minimiza la sensibilidad a fractura.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra