{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOMT 083608 PDER | |
Tipo | ST1400 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7520 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,17 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 3,6 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 214929 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197706638 | |
Número del fabricante | 214929 ST1400 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |