SOMT 083604 PDER, HB7520, Tipo: ST900

Número de artículo: 214918 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,16 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,96 € / Unidad
a petición
En stock
635 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 083604 PDER
Tipo ST900
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214918 ST900
EAN / GTIN 4045197674708
Número del fabricante 214918 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
320
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
210
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El grosor de plaquita aumentado permite realizar una forma geométrica de la cubeta claramente moldeada para un comportamiento de corte positivo y minimiza la sensibilidad a fractura.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.