SOMT 083604 PDER ST500

Número de artículo: 214916 ST500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,14 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,12 € / Unidad
a petición
En stock
501 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOMT 083604 PDER
    Tipo ST500
    Radio angular 0,4 mm
    Clase CU7530
    Material de corte Cermet
    Avance fz por diente 0,12 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 3,6 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214916 ST500
    EAN / GTIN 4045197706614
    Número del fabricante 214916 ST500

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    270
    Acero < 750 N/mm²
    P
    220
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    El grosor de plaquita aumentado permite realizar una forma geométrica de la cubeta claramente moldeada para un comportamiento de corte positivo y minimiza la sensibilidad a fractura.

    Material de corte:

    Cermet.

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra