SOMT 120508 PDER, CU7530, Tipo: ST500

Número de artículo: 214864 ST500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,23 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,85 € / Unidad
a petición
En stock
512 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT 120508 PDER
Tipo ST500
Radio angular 0,8 mm
Clase CU7530
Material de corte Cermet
Avance fz por diente 0,2 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 5,56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214864 ST500
EAN / GTIN 4045197610652
Número del fabricante 214864 ST500

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
270
Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.
Cermet.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.