{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2,8 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 56,5 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78,3 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,75 mm | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 15 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SO.. 1205.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 214848 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263117223 | |
Número del fabricante | 214848 42/3 |