Calibre ∙ 106 mm

Número de artículo: 2147
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
    Tipo de producto Calibre espesores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2147
    EAN / GTIN 4000896012824
    Número del fabricante 2147
    Número L L60140 4403

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para comprobar la distancia entre los electrodos de las bujías
    • Dimensión en mm = Juego de calibres D
    • 20 piezas, 0,05 - 1,0 de aumento
    • Acero inoxidable
    • Longitud de las hojas (orificio – punta): 69,73 mm
    • Radio en la punta 15 mm
    • Dimensiones / longitud: 106 mm
    • Peso neto (kg): 0.09 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra