SEHW 1204 AFFN, PKD, Tipo: ALU

Número de artículo: 214353 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEHW 1204 AFFN
Tipo ALU
Radio angular 0,4 mm
Clase PKD
Material de corte PCD
Avance fz por diente 0,24 mm
Número de cambios/cortes 1
Grosor de la placa E 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214353 ALU
EAN / GTIN 4062406358082
Número del fabricante 214353 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1200
Aluminio > 10 % Si
N
1200
CuZn
N
1000
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 1,5 mm.