{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 93 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1204.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 214205 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197717412 | |
Número del fabricante | 214205 80/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de planear 45° corte a la izquierda, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 80/6mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
422,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
266,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 80 mm | 80 mm |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | MTC |
División de los cortes | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |