Mazos BluGuard ∙ 300 mm

Número de artículo: 2142-4
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2142-4
    EAN / GTIN 4000896196258
    Número del fabricante 2142-4
    Número L L60140 4504

    Descripción

    Descripción:


    • Casquillo de acero para la protección del mango: seguridad adicional de HAZET
      • La máxima protección contra la rotura del mango si se falla un golpe
      • Mayor resistencia contra la flexión gracias al reborde estabilizador acodado y en todo el contorno
      • El casquillo de acero para la protección del mango de HAZET garantiza la máxima protección en caso de fallar un golpe
    • Mango de hichory
    • Con casquillo para la protección del mango
    • DIN 6475
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 300 mm
    • Peso neto (kg): 2.28 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra