Martillo de ajustador BluGuard ∙ 360 mm

Número de artículo: 2140-100
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2140-100
EAN / GTIN 4000896196180
Número del fabricante 2140-100
Número L L60140 3897

Descripción

Descripción:

  • Calidad A
  • Casquillo de acero para la protección del mango: seguridad adicional de HAZET
    • La máxima protección contra la rotura del mango si se falla un golpe
    • Mayor resistencia contra la flexión gracias al reborde estabilizador acodado y en todo el contorno
    • El casquillo de acero para la protección del mango de HAZET garantiza la máxima protección en caso de fallar un golpe
  • Mango de hichory
  • Con casquillo para la protección del mango
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 360 mm
  • Peso neto (kg): 1.1 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra