JET SIN REBOTE DIAM. 35MM

Número de artículo: 214.R35
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214.R35
EAN / GTIN 3148511488157
Número del fabricante 214.R35
Número L L60130 2668

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Vástago de acero sin retroceso: el vástago está relleno de bolas de acero para evitar el retroceso
  • Adjuntos de nylon reemplazables, dureza Shore D74
  • Estas barras de impacto de gran diámetro se pueden utilizar directamente con la mano para insertar piezas con suavidad

Característica:

  • D [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Asientos: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0,620