SEKR 1203 AFFN, HU7710, Tipo: ALU

Número de artículo: 213960 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,75 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,13 € / Unidad
a petición
En stock
1.204 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKR 1203 AFFN
Tipo ALU
Clase HU7710
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,24 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213960 ALU
EAN / GTIN 4045197319432
Número del fabricante 213960 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
725
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
350
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.