SEKR 1203 AFTN, HB7635, Tipo: INOX

Número de artículo: 213925 INOX
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,21 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,51 € / 1 Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKR 1203 AFTN
Tipo INOX
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,19 mm
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 213925 INOX
Copiar
EAN / GTIN 4045197302809
Copiar
Número del fabricante 213925 INOX
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
215
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
205
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
200
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
95
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
95
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
80
Ti > 850 N/mm²
apto para / [m/min]
S
Código ISO:
65
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra