SPLR 120308 S UNI

Número de artículo: 213600 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,30 € / Unidad
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SPLR 120308 S
Tipo UNI
Clase HB7535
Material de corte MD
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213600 UNI
EAN / GTIN 4045197319371
Número del fabricante 213600 UNI

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
400
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
húmedo máximo
 
seco