SPKN 1203 EDER ST1400

Número de artículo: 213530 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,80 € / Unidad
a petición
En stock
1.827 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SPKN 1203 EDER
    Tipo ST1400
    Clase HU7730
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,18 mm
    Grosor de la placa E 3,18 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213530 ST1400
    EAN / GTIN 4045197319319
    Número del fabricante 213530 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    250
    Acero < 750 N/mm²
    P
    250
    Acero < 900 N/mm²
    P
    250
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    110
    húmedo máximo