SPUN 120308 E, HB7720, Tipo: UNI

Número de artículo: 213520 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,50 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,42 € / Unidad
a petición
En stock
283 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SPUN 120308 E
Tipo UNI
Clase HB7720
Material de corte MD
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213520 UNI
EAN / GTIN 4045197319296
Número del fabricante 213520 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
húmedo máximo
 
seco