XNEU 14T7 ANEN-W Placa de acabado de filo ancho, HB7520, Tipo: UNI

Número de artículo: 213468 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,31 € / Unidad
a petición
En stock
602 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XNEU 14T7 ANEN-W
Tipo UNI
Clase HB7520
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Grosor de la placa E 7 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213468 UNI
EAN / GTIN 4045197953223
Número del fabricante 213468 UNI

Descripción

Ejecución:

Plaquita de acabado con 1 filo.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.
Longitud de la fresa de planear 8 mm.