SNMU 14T7 ANER, HB7730, Tipo: GG

Número de artículo: 213464 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,31 € / Unidad
a petición
En stock
1.057 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMU 14T7 ANER
Tipo GG
Clase HB7730
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Avance fz por diente 0,3 mm
Número de cambios/cortes 8
Grosor de la placa E 7 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213464 GG
EAN / GTIN 4045197666604
Número del fabricante 213464 GG

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
200
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

De dos lados con 2 × 4 filos.

Recomendación:

Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.