{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMU 14T7 ANER | |
Tipo | INOX | |
Clase | HB8630 | |
Material de corte | MD | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Avance fz por diente | 0,2 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 7 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 213460 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197747846 | |
Número del fabricante | 213460 INOX |