SPUN 120308 E ST1400

Número de artículo: 213450 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,98 € / Unidad
a petición
En stock
2.014 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SPUN 120308 E
Tipo ST1400
Clase HU7730
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,18 mm
Grosor de la placa E 3,18 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213450 ST1400
EAN / GTIN 4045197319258
Número del fabricante 213450 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
110
húmedo máximo