XNEU 05T6 ANEN-W Placa de acabado de filo ancho UNI

Número de artículo: 213440 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,29 € / Unidad
a petición
En stock
235 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo UNI
    Clase HB7730
    Material de corte MD
    Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 213440 UNI
    EAN / GTIN 4045197716460
    Número del fabricante 213440 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    280
    Acero < 750 N/mm²
    P
    260
    Acero < 900 N/mm²
    P
    240
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de acabado con 1 filo.

    Recomendación:

    Seleccionar la tolerancia de la placa E para una calidad de la superficie mayor y combinar con la(s) placa(s) de acabado de filo ancho.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1×D / ap máx.
    Longitud de la fresa de planear 7,6 mm.