Hacha de madera ∙ 1250 g

Número de artículo: 2133-1250
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
Tipo de producto Hacha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2133-1250
EAN / GTIN 4000896231133
Número del fabricante 2133-1250
Número L L60140 5185

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Retiro de ramas de los troncos, separación de leña cortada hasta 20 cm ⌀ y tala de árboles pequeños
  • Fácil introducción en la madera mediante un corte especialmente pulido (técnica de fresado de las láminas)
  • Extremo de la empuñadura antideslizante
  • Longitud (mango): 700 mm
  • Manguito de protección contra golpes para el aumento de la vida útil en caso de fallar un golpe
  • Cabezal y mango de madera con cuña de seguridad triple (2132-600 con cuña doble)
  • Acero para herramientas de alta calidad C60 (2135-3000: acero para herramientas C45)
  • Mango Hickory original EE. UU., con forma ergonómica
  • Asidero confortable antideslizante

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra